Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3350SA0000 (E290B080) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:11815043
  • Hersteller:E290B080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31100
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Anschluss Größe
3/4" BSPP (20)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
11 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
316L
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
316L
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C