Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31080 Serie E290D0650SA0000 (E290A063) Edelstahl/PTFE Anströmung unter dem kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:14440250
  • Hersteller:E290D0650SA0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31080
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Anschluss Größe
1.1/2" BSPP (40)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
38.3 m³/h
Schließdruck
4 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
4,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Material Deckel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
1.1/2" (40)
Antrieb
D63
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
193 mm
L
120 mm
L1
206 mm
SW
60 mm
Gewicht
2.5 kg