CHF 397.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 290D |
Typ | 31080 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Anschluss Größe | 1" BSPP (25) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 90 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 17.7 m³/h |
Schließdruck | 10 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | D63 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 63 |
Steuerdruck | 4,5 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/FPM |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 431 (1.4057) |
Material Deckel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | PA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Viskosität | 800 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -10 bis 184 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
DN | 1" (25) |
Antrieb | D63 |
c | 1/8" BSP |
ØD | 85 mm |
H | 179 mm |
L | 90 mm |
L1 | 186 mm |
SW | 41 mm |
Gewicht | 1.5 kg |