Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz Typ: 31080 Serie: E290D0310SA0000 (E290A793) Edelstahl/PTFE Anströmung unter Kegel pneumatisch Typ D32 federschliessend PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:14440256
  • Hersteller:E290D0310SA0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31080
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Anschluss Größe
3/4" BSPP (20)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
6.5 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D32
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
32
Steuerdruck
4,7 - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Material Deckel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
DN
3/4" (20)
Antrieb
D32
c
1/8" BSP
ØD
46 mm
H
90 mm
L
75 mm
L1
108 mm
SW
32 mm
Gewicht
0.4 kg