Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31060 Serie: 290DA000 (E290A392) Bronze /PTFE Fester Kegel D50 Druck über dem Ventil Federschließend Schließdruck: 10bar PN16/1" (25)

  • ERIKS:14440259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31060
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Anschluss Größe
1" BSPP (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
14.6 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D50
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
50
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
G
1" (25)
Antrieb
D50
A
41 mm
B
90 mm
c
1/8" BSP
ØD
69 mm
H
172.5 mm
L
161 mm
Gewicht
1.2 kg