Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31060 Serie: 290DA000 (E290A391) Bronze /PTFE Fester Kegel D50 Druck über dem Ventil Federschließend Schließdruck: 10bar PN16/3/4" (20)

  • ERIKS:11814995
  • Hersteller:E290A391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31060
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Anschluss Größe
3/4" BSPP (20)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
10.3 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D50
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
50
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
G
3/4"
Antrieb
D50
A
32 mm
B
75 mm
c
1/8" BSP
ØD
69 mm
H
160 mm
L
151.5 mm
Gewicht
0.9 kg