CHF 506.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 290D |
Typ | 31060 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" (40) |
Anschluss Größe | 1.1/2" BSPP (40) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 120 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 43.9 m³/h |
Schließdruck | 10 bar |
Strömrichtung | Druck über dem Ventil |
Antrieb | D63 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 63 |
Steuerdruck | (Variabel) - 10 bar |
Luftanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/FPM |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | PA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Viskosität | 800 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -10 bis 184 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
G | 1.1/2" |
Antrieb | D63 |
A | 60 mm |
B | 120 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 85 mm |
H | 222.5 mm |
L | 206 mm |
Gewicht | 2.5 kg |