Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31040 Serie: E290D08H0DA000 (E290A488) Bronze /PTFE Fester Kegel D125 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 6bar PN16 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11814982
  • Hersteller:E290A488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31040
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
2.1/2" (65)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
190 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
111 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D125
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
125
Steuerdruck
4 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
G
2.1/2"
Antrieb
D125
c
1/4" BSP
ØD
156 mm
H
308 mm
L
190 mm
L1
346 mm
SW
70 mm
Gewicht
7.2 kg