Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31040 Serie: E290D07B0DA000 (E290A025) Bronze /PTFE Fester Kegel D90 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 6bar PN16 2" (50)

  • ERIKS:14440236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31040
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
54.9 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D90
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
90
Steuerdruck
4,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
G
2"
Antrieb
D90
c
1/4" BSP
ØD
117 mm
H
217 mm
L
150 mm
L1
247 mm
SW
70 mm
Gewicht
3.9 kg