Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz pneumatisch betätigt Typ: 31040 Serie: E290D0550DA000 (E290A016) Bronze /PTFE Fester Kegel D63 Druck unterhalb des Ventil Federschließend Schließdruck: 6bar PN16 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14440242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31040
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1.1/4" (32)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
25.2 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
4,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
G
1.1/4"
Antrieb
D63
c
1/8" BSP
ØD
85 mm
H
191 mm
L
110 mm
L1
206 mm
SW
50 mm
Gewicht
1.9 kg