CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | E290 |
Typ | 31088 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" (15) |
Anschluss Größe | 1/2" BSPP (15) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 65 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 3.8 m³/h |
Schließdruck | 5 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | D67 |
Typ Antriebs | Elektromotor |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Max. aufgenommene el. Energie | 12 W |
Laufzeit | < 1,3 s |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Kegeldichtung | NBR |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Spindel | 1.4404 |
Material Deckel | PBT, Glasfaser verstärkt |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Bedienelement | PA66, Glasfaser verstärkt |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -10 bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |