Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil freistrom Typ 31088 Serie E290C52 Edelstahl/NBR Zustrom under dem Kegel elektrisch Typ D67 24V DC PN10 3/8" BSPP

  • ERIKS:13425094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
E290
Typ
31088
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" (10)
Anschluss Größe
3/8" BSPP (10)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
55 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
2.7 m³/h
Schließdruck
6 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
D67
Typ Antriebs
Elektromotor
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Max. aufgenommene el. Energie
12 W
Laufzeit
< 1,3 s
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Kegeldichtung
NBR
Material Kegel
1.4404
Material Spindel
1.4404
Material Deckel
PBT, Glasfaser verstärkt
Material Deckeldichtung
NBR
Material Bedienelement
PA66, Glasfaser verstärkt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C