ASAHI

ASAHI Y-Filter Serie: 51 Typ: 3757 PVC-U/EPDM 0.7mm PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:13248666
  • Hersteller:13248666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
51
Typ
3757
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Filterfeinheit
0.7 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material Filterelement
PVC-U
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C