CHF 227.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 51 |
Typ | 3757 |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Filterfeinheit | 0.7 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Ausführung Deckel | Geschraubt |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material Filterelement | PVC-U |
Material O-Ring | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |