CHF 807.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 872.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 51 |
Typ | 3757 |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Filterfeinheit | 0.7 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material Filterelement | PVC-U |
Material O-Ring | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |