ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR063NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50)

  • ERIKS:13610101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR21
Typ
3721
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR063NO
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Nenninnendurchmesser Ventil
1.1/2" (DN40)/2" (DN50)
Material Gehäuse
PP
A
254 mm
B
110 mm
C
67 mm
H
158 mm
Gewicht
2 kg