Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | AR23 |
Typ | 3721 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | AR063NC |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Nenninnendurchmesser Ventil | 1.1/4" (DN32)/1.1/2" (DN40)/2" (DN50) |
Material Gehäuse | PP |
A | 254 mm |
B | 110 mm |
C | 67 mm |
H | 158 mm |
Gewicht | 2 kg |