ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR050NO PP Einfachwirkend, Feder öffnend 1.1/4" (DN32)

  • ERIKS:13610100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR21
Typ
3721
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR050NO
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Nenninnendurchmesser Ventil
1.1/4" (DN32)
Material Gehäuse
PP
A
194 mm
B
94 mm
C
59 mm
H
134 mm
Gewicht
1 kg