Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | AR21 |
Typ | 3721 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | AR050NC |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Nenninnendurchmesser Ventil | 1.1/4" (DN32) |
Material Gehäuse | PP |
A | 194 mm |
B | 94 mm |
C | 59 mm |
H | 134 mm |
Gewicht | 1 kg |