Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | AR21 |
Typ | 3721 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | AR040NO |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder öffnend |
Nenninnendurchmesser Ventil | 3/4" (DN20)/1" (DN25) |
Material Gehäuse | PP |
A | 154 mm |
B | 74 mm |
C | 46 mm |
H | 107 mm |
Gewicht | 0.6 kg |