Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3721 Modell: AR040NC PP Einfachwirkend, Feder schließend 1/2" (DN15)

  • ERIKS:13610094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR21
Typ
3721
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR040NC
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Nenninnendurchmesser Ventil
1/2" (DN15)
Material Gehäuse
PP
A
154 mm
B
74 mm
C
46 mm
H
107 mm
Gewicht
0.6 kg