ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3720 Modell: AR050DA PP Doppeltwirkend 1.1/4" (DN32)

  • ERIKS:13610104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR23
Typ
3720
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR050DA
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Nenninnendurchmesser Ventil
1.1/4" (DN32)
Material Gehäuse
PP
A
147 mm
B
84 mm
C
49 mm
H
124 mm
Gewicht
0.85 kg