Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | AR21 |
Typ | 3720 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | AR050DA |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Nenninnendurchmesser Ventil | 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) |
Material Gehäuse | PP |
A | 147 mm |
B | 84 mm |
C | 49 mm |
H | 124 mm |
Gewicht | 0.85 kg |