ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3720 Modell: AR040DA PP Doppeltwirkend 3/4" (DN20)/1" (DN25)

  • ERIKS:13610103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR23
Typ
3720
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR040DA
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Nenninnendurchmesser Ventil
3/4" (DN20)/1" (DN25)
Material Gehäuse
PP
A
116 mm
B
66 mm
C
38 mm
H
99 mm
Gewicht
0.28 kg