Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | AR23 |
Typ | 3720 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | AR040DA |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Nenninnendurchmesser Ventil | 1/2" (DN15) |
Material Gehäuse | PP |
A | 116 mm |
B | 66 mm |
C | 38 mm |
H | 99 mm |
Gewicht | 0.28 kg |