ASAHI

ASAHI Pneumatischer Antrieb Typ: 3720 Modell: AR032DA PP Doppeltwirkend 1/2" (DN15)

  • ERIKS:13610080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
AR21
Typ
3720
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
AR032DA
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Nenninnendurchmesser Ventil
1/2" (DN15)
Material Gehäuse
PP
A
94 mm
B
56 mm
C
32 mm
H
86 mm
Gewicht
0.2 kg