Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50

  • ERIKS:12692957
  • Hersteller:585878050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3769
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVDF
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Kv-Wert
37.2 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
L
230 mm
H
302 mm
M
174 mm
Gewicht
8 kg