CHF 1'034.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'117.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3769 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVDF |
Material Membran | PTFE |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 160 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PPG |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Kv-Wert | 7.3 m³/h |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
L | 160 mm |
H | 111 mm |
M | 130 mm |
Gewicht | 3.5 kg |