ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 75mm DN65

  • ERIKS:12478884
  • Hersteller:514174065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3769
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVDF
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite
DN65
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Kv-Wert
73.4 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
266 mm
M
220 mm
W
220 mm
Gewicht
6 kg