CHF 2'660.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'875.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3769 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVDF-EL |
Material Membran | PTFE-EL |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 310 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Kv-Wert | 99.4 m³/h |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
L | 310 mm |
H | 280 mm |
M | 220 mm |
W | 220 mm |
Gewicht | 7.4 kg |