CHF 3'606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'898.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3769 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVDF-EL |
Material Membran | PTFE-EL |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Nennweite | DN100 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 350 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Kv-Wert | 159.8 m³/h |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
L | 350 mm |
H | 329 mm |
M | 257 mm |
W | 257 mm |
Gewicht | 12.5 kg |