Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15

  • ERIKS:13248720
  • Hersteller:13248720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 810.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 875.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
4.1 m³/h
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
H
186 mm
M
130 mm
Gewicht
2.5 kg