ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE PN10 Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:12478808
  • Hersteller:514113040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PP
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
22.5 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.2 kg