Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE PN10 Flansch 40mm DN32

  • ERIKS:12478807
  • Hersteller:514113032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite
DN32
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PP
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
9.5 m³/h
DN
DN32
A
135 mm
L
180 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1 kg