Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25

  • ERIKS:13248716
  • Hersteller:13248716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 786.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 850.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3766
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
7.3 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
H
193 mm
M
130 mm
Gewicht
3 kg