CHF 761.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3766 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PPG |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Kv-Wert | 4.6 m³/h |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
L | 150 mm |
H | 188 mm |
M | 130 mm |
Gewicht | 2.5 kg |