CHF 236.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3766 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 200 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PP |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Kv-Wert | 22.5 m³/h |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
L | 200 mm |
H | 177 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 2.2 kg |