CHF 924.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 14 |
Typ | 3763 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-C |
Material Membran | PTFE |
Anschluss | Flansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Nennweite | DN65 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 290 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PP |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Kv-Wert | 73.4 m³/h |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
L | 290 mm |
H | 266 mm |
M | 220 mm |
W | 220 mm |
Gewicht | 5.6 kg |