ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C PTFE PN10 Flansch 110mm DN100

  • ERIKS:12447655
  • Hersteller:514144100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'513.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'635.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3763
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite
DN100
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
350 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PP
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Kv-Wert
159.8 m³/h
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
H
329 mm
M
257 mm
W
257 mm
Gewicht
11.5 kg