Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:13248786
  • Hersteller:13248786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'285.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'389.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3763
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Kv-Wert
22.5 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
293 mm
M
174 mm
Gewicht
7 kg