Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 75mm DN65

  • ERIKS:13248683
  • Hersteller:13248683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'751.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'973.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3760
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite
DN65
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
73.4 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
353 mm
M
255 mm
Gewicht
12 kg