Eriks
ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20

  • ERIKS:13248678
  • Hersteller:13248678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 806.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3760
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
150 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
4.6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
188 mm
M
130 mm
Gewicht
3 kg