ASAHI

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE PN10 Flansch 25mm DN20

  • ERIKS:12478693
  • Hersteller:514133020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
14
Typ
3760
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PVC-U
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Kv-Wert
4.6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
88 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.8 kg