Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 75mm DN65 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12478901
  • Hersteller:521156065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3734
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FKM-F
Material Spindeldichtung sekundär
FKM-F
Material Gehäusedichtung
FKM-F
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
320 m³/h
DN
DN65
d
65 mm
L
290 mm
H
126 mm
M
200 mm
Gewicht
4 kg