Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 21 |
Typ | 3733EE |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-C |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 230 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVC-C |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVC-C |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 156.9 m³/h |