Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13577703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3733EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-C
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
40.3 m³/h