Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 21 |
Typ | 3733EE |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PP |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PP |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 24.9 m³/h |