Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:13577735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3733EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
310 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
430 m³/h