Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733 PP/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 16mm DN10

  • ERIKS:12478842
  • Hersteller:521111010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3733
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
120 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
6.6 m³/h
DN
DN10
d
13 mm
L
120 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
Gewicht
0.2 kg