Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 90mm DN80 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12478748
  • Hersteller:521131080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3732
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
310 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
310 mm
H
140 mm
M
240 mm
Gewicht
4.9 kg